TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16277397
品番
HLF-S50A
参考基準価格(税別)
¥213,066
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
軽量物のため持ち運びに便利です。
均等荷重(kg)
50
テーブル寸法幅(mm)
350
テーブル寸法奥行(mm)
570
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
11
材質(本体)
アルミ
材質(車輪)
ゴム
用途
荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番
484-6443
タイプ
ハンドル折りたたみ式
テーブル高さ(mm)
200〜600
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
350×570
機能
早送り装置/無
踏回数
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません