※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16277406
品番
HLF-S60A
参考基準価格(税別)
¥258,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
軽量物のため持ち運びに便利です。
均等荷重(kg)
60
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
720
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
14
材質(本体)
アルミ
材質(車輪)
ゴム
用途
荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番
484-6451
タイプ
ハンドル折りたたみ式
テーブル高さ(mm)
220〜720
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
機能
早送り装置/無
踏回数
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません