※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLF-S80A アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 16277415 HLF-S80A アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 16277415

アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16277415 品番 HLF-S80A
参考基準価格(税別)¥355,200 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

軽量物のため持ち運びに便利です。

均等荷重(kg)80 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)800 車輪径(Φmm)75 質量(kg)20 材質(本体)アルミ 材質(車輪)ゴム 用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番484-6460 タイプハンドル折りたたみ式 テーブル高さ(mm)230〜780 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 機能早送り装置/無 踏回数14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする