※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16277878
品番
HLF-S400-85L
参考基準価格(税別)
¥165,466
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途
網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
トラスコ品番
454-2193
ストローク(mm)
701
質量(kg)
94
色
オレンジ
車輪径(Φmm)
前輪:75、後輪:150
材質(車輪)
前輪:ウレタン、後輪:ゴム
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
テーブル高さ(mm)
86〜787
均等荷重(kg)
400
車輪
SA150RWBS(自在ストッパー付)、RF75(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
テーブル寸法奥行(mm)
900
テーブル寸法幅(mm)
600
機能
早送り装置/無
踏回数
70
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません