※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLF-S600-90L ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCO 16277887 HLF-S600-90L ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCO 16277887

ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16277887 品番 HLF-S600-90L
参考基準価格(税別)¥264,666 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。

用途網パレットなどの運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付 トラスコ品番454-2304 ストローク(mm)675 質量(kg)110 オレンジ 車輪径(Φmm)前輪:75、後輪:150 材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴム テーブル高さ(mm)90〜765 均等荷重(kg)600 車輪SA150UWBS(自在ストッパー付)、RF75(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 機能早送り装置/無 踏回数92 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする