TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ステンレス製運搬車(片袖2段タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16278176
品番
SUS-104NU
参考基準価格(税別)
¥228,310
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
740
下段高さ(mm)
145
ハンドル高さ(mm)
850
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
19
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
材質(車輪・金具)
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ
トラスコ品番
485-4721
種別
完成品
材質
ステンレス
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。