ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16278203 品番 SUS-308NU
参考基準価格(税別)¥338,680 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)615 荷台寸法(奥行)(mm)915 下段高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)850 車輪径(Φmm)130 質量(kg)50 材質(荷台)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ トラスコ品番485-4781 種別完成品 材質ステンレス キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする