曜日別特売
502NFA-FB プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCO 16278298

502NFA-FB プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCO 16278298
502NFA-FB プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCO 16278298
502NFA-FB プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCO 16278298

プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ハンドル高さ(mm)885
質量(kg)59
内容量1台注文コード16278298品番502NFA-FB
参考基準価格(税別)¥139,720販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。

耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)1225×775床面高さ(mm)295質量(kg)59仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、ペダル式アシスト機能、足踏みストッパー付トラスコ品番485-1391種別完成品材質(マット)塩化ビニール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ足踏み式ストッパー積載荷重(kg)500表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1225材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO プレス製運搬車“アクセル”使用シーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする