耐荷重(kg)500
荷台寸法(mm)1225×775
床面高さ(mm)295
質量(kg)58
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、ペダル式アシスト機能、自在ピン式ハンドストッパー付
トラスコ品番489-6319
種別完成品
材質(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプピン式自在ストッパー
積載荷重(kg)500
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)1050
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール