※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16278544
品番
MKP-308
参考基準価格(税別)
¥105,720
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
616
荷台寸法(奥行)(mm)
906
下段高さ(mm)
217
上段高さ(mm)
758
ハンドル高さ(mm)
975
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
37.7
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
用途
荷物の運搬。
仕様
コボレ止め機能付
トラスコ品番
489-6823
材質
樹脂
色
ブラック
タイプ
片袖3段、ハンドル固定
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
使用キャスター
TRJ-130C(自在)、TRK-130C(固定)
中段高さ(mm)
485
均等積載量(kg/段)
(上段)30、(中段)60、(下段)210)
適合ストッパー
H-300B-M
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません