MKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16278553 品番 MKP-154
参考基準価格(税別)¥44,530 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)436 荷台寸法(奥行)(mm)716 下段高さ(mm)166 上段高さ(mm)692 ハンドル高さ(mm)909 車輪径(Φmm)100 質量(kg)16 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 仕様コボレ止め機能付 トラスコ品番489-2615 材質樹脂 ブラック タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 使用キャスターEJS-100(自在)、EKS-100(固定) 中段高さ(mm)- 均等積載量(kg/段)(上段)45、(下段)90) 適合ストッパーH-100B-M
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする