TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
weego こまわり君 兼用ハンドル取付収納ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16278596
品番
WP-HC-W
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
『weego』や『こまわり君』のハンドルに取り付けて使用する収納用ケースです。
網やゴムベルトなどのほかちょっとした小物の収納に便利です。
トラスコ品番
489-4022
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
170
幅(mm)
345
高さ(mm)
50
質量(g)
300