※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
キャリーベルト カルティオビッグ用セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
16278614
品番
CB-MPK900SET
参考基準価格(税別)
¥26,170
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途
商品の運搬に安心。
トラスコ品番
489-7056
適合機種
カルティオビッグ
質量(g)
1930
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(mm)
4500