※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-300NSET キャリーベルト ドンキーカート300用セット TRUSCO 16278632 CB-300NSET キャリーベルト ドンキーカート300用セット TRUSCO 16278632 CB-300NSET キャリーベルト ドンキーカート300用セット TRUSCO 16278632 CB-300NSET キャリーベルト ドンキーカート300用セット TRUSCO 16278632

キャリーベルト ドンキーカート300用セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16278632 品番CB-300NSET
参考基準価格(税別)¥26,170 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。

用途商品の運搬に安心。 トラスコ品番489-5886 適合機種ドンキーカート300番 質量(g)1930 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)4500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする