TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
樹脂製運搬車weego用荷崩れ防止ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16278824
品番
WEE-NET
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
用途
weegoでお使い頂ける荷物保持ネットです。
トラスコ品番
484-7610
適合機種
weego
寸法(mm)
500×600
色
グレー
質量(g)
270
線径(Φmm)
4
材質(ネット)
PP(被覆)、ゴム(中芯)
目合い(mm)
50