グランカート サイレント バリュータイプ 固定

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16278842 品番TP-702K
参考基準価格(税別)¥16,970 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)163 質量(kg)7.9 ブルー 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2933 種別組立式 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)893 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 適合ストッパーTP-X700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする