TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
樹脂製運搬車グランカート サイレント(ハンドトラックボックス付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
200
注文コード
16278876
品番
TP-X702-THBC
参考基準価格(税別)
¥72,550
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
生鮮食品の保管、輸送に便利です。
用途
この製品のアルミ箔の熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップします。
マジックテープにて台車のハンドルに装着します。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
718×468
床面高さ(mm)
183
質量(kg)
9.4
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
489-3611
種別
組立式
材質
樹脂
材質(車輪)
省音ゴム
積載荷重(kg)
200
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
913
芯材
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
スチール
材質(表面)
アルミ箔
組立時間
1人30分
キャスター金具
樹脂
適合ストッパー
-
荷台寸法(奥行)(mm)
718
騒音対策
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。