耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)800×535
床面高さ(mm)220
質量(kg)12.2
色ブルー
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番489-3697
種別組立式
材質樹脂
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)300
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)1050
騒音値(dB)44
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
キャスター金具樹脂
適合ストッパーTP-800FB、TP-X800FB
荷台寸法(奥行)(mm)800
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%