※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16278937
品番
TP-X802S
参考基準価格(税別)
¥51,760
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
800×535
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
14.5
色
ブルー
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
489-3701
種別
組立式
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
535
ハンドル高さ(mm)
1050
騒音値(dB)
-
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
キャスター金具
樹脂
適合ストッパー
TP-X800FB
荷台寸法(奥行)(mm)
800
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。