樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16278946 品番 TP-X902S
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)900×605 床面高さ(mm)230 質量(kg)16.9 ブルー 用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-3794 種別組立式 材質樹脂 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル高さ(mm)1000 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具樹脂 適合ストッパーTP-X900FB 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする