樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279025 品番 TP-X804
参考基準価格(税別)¥55,710 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)535 荷台寸法(奥行)(mm)800 下段高さ(mm)220 上段高さ(mm)760 ハンドル高さ(mm)970 車輪径(Φmm)125 質量(kg)17.6 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)樹脂 用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 トラスコ品番489-3719 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)44 均等積載量(kg/段)(上段)90、(下段)210) 適合ストッパーTP-800FB、TP-X800FB 騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16279016
2020-02-24
用途:
水を使用する容器を搭載する用途
株式会社クラレ 様 (製造業)

軽量かつ剛性があるので、使いやすい。別売りのストッパを取り付けて使用しているが、使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする