※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-X704S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279043 TP-X704S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279043 TP-X704S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279043

樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279043 品番 TP-X704S
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
ストッパーを一度踏むとブレーキがかかり、もう一度踏むとブレーキが解除されます。

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)468 荷台寸法(奥行)(mm)718 下段高さ(mm)183 上段高さ(mm)713 ハンドル高さ(mm)920 車輪径(Φmm)100 質量(kg)15.4 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・樹脂 用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様完成品 トラスコ品番489-3638 種別完成品 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴム ブルー 高さ(mm)183 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)金具:樹脂/車輪:ゴム 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)32 ストッパーTP-X700FB キャスター径(Φmm)100 有効高さ(mm)【下段】470 キャスター種類自在:TYBPJ100G、固定:TYBPK100G各2個 寸法(長さL×幅W)(mm)718×468 生産国日本 均等積載量(kg/段)(上段)60、(下段)140) 適合ストッパーTP-X700FB 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする