樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279068 品番 TP-X904S
参考基準価格(税別)¥78,540 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)605 荷台寸法(奥行)(mm)900 下段高さ(mm)230 上段高さ(mm)770 ハンドル高さ(mm)980 車輪径(Φmm)125 質量(kg)23.3 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)樹脂 用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 トラスコ品番489-3824 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 均等積載量(kg/段)(上段)120、(下段)280) 適合ストッパーTP-X900FB 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする