※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279113
品番
TP-X805S
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
535
荷台寸法(奥行)(mm)
800
下段高さ(mm)
220
上段高さ(mm)
775
ハンドル高さ(mm)
985
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
24.6
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
樹脂
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
トラスコ品番
489-3743
種別
完成品
材質
樹脂
色
ブルー
タイプ
片袖3段
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
使用キャスター
TYBBJ125G(自在)、TYBPK125G(固定)
騒音値(dB)
-
中段高さ(mm)
497.5
均等積載量(kg/段)
(上段)30、(中段)60、(下段)210)
適合ストッパー
TP-X800FB
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません