積載荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)605
荷台寸法(奥行)(mm)900
下段高さ(mm)230
上段高さ(mm)800
ハンドル高さ(mm)1010
車輪径(Φmm)125
質量(kg)31
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(ハンドル)スチール
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)樹脂
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
トラスコ品番489-3841
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
使用キャスターTYBBJ125G(自在)、TYBPK125G(固定)
騒音値(dB)-
中段高さ(mm)515
均等積載量(kg/段)(上段)40、(中段)80、(下段)280)
適合ストッパーTP-X900FB
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり