※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
樹脂製運搬車グランカート(ハンドトラックボックス付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
200
注文コード
16279138
品番
TP-702-THB
参考基準価格(税別)
¥60,440
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達に便利です。
用途
台車に簡単に荷台用ボックスが装着できるセット品、荷物の運搬が便利です。
マジックテープにて台車のハンドルに装着します。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
718×468
床面高さ(mm)
170
質量(kg)
8.9
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
489-2950
種別
組立式
材質
樹脂
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
200
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
適合ストッパー
-
荷台寸法(奥行)(mm)
718
材質(荷台)
再生ポリプロピレン100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。