樹脂製運搬車グランカート(ハンドトラックボックス付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)200 注文コード16279156 品番TP-702-THBC
参考基準価格(税別)¥63,790 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
生鮮食品の保管、輸送に便利です。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)170 質量(kg)8.9 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2976 種別組立式 材質樹脂 グリーン 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)900 芯材ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)スチール 材質(表面)アルミ箔 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)718 材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする