樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)400 注文コード16279192 品番TP-902U
参考基準価格(税別)¥33,790 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)900×605 床面高さ(mm)233 質量(kg)15.1 グリーン 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-3255 種別組立式 材質樹脂 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)400 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル高さ(mm)1003 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする