樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279305 品番 TP-805
参考基準価格(税別)¥55,710 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)535 荷台寸法(奥行)(mm)800 下段高さ(mm)220 上段高さ(mm)775 ハンドル高さ(mm)985 車輪径(Φmm)125 質量(kg)23.1 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番489-3140 種別完成品 材質樹脂 グリーン タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 使用キャスターTYPMS125NWRBG(自在)、TYPMR125NWRB(固定) 騒音値(dB)- 中段高さ(mm)497.5 均等積載量(kg/段)(上段)30、(中段)60、(下段)210) 適合ストッパーTP-800FB、TP-X800FB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする