樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279332 品番 TP-803
参考基準価格(税別)¥33,020 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)535 荷台寸法(奥行)(mm)800 ハンドル高さ(mm)1050 床面高さ(mm)220 キャスター径(Φmm)125 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-3123 種別組立式 長さ(mm)800 幅(mm)535 質量(kg)15.7 グリーン 高さ(mm)220 材質(本体)樹脂 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 音量騒音値:60.2 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 適合ストッパーTP-800FB 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする