※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16279497
品番
HMT-60
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
荷物の形に合わせて柔軟にフィットする『きんちゃくタイプ』の荷崩れ防止ネットです。
ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
『きんちゃくタイプ』なので、荷物の出し入れが可能です。
材質
樹脂
トラスコ品番
473-6834
用途
台車で凹凸路面を走行する際の荷物保持ネットとして。
適合機種
カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
質量(kg)
0.9
色
ブラック
線径(Φmm)
5
材質(ひも)
ポリエステル金剛打ちΦ7.5
材質(ネット)
PP(被覆)、ゴム(中芯)
目合い(mm)
60
注意
※金具は別売です。