※使用例

HMT-90 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO 16279506 HMT-90 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO 16279506 HMT-90 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO 16279506

台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16279506 品番 HMT-90
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

荷物の形に合わせて柔軟にフィットする『きんちゃくタイプ』の荷崩れ防止ネットです。
ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
『きんちゃくタイプ』なので、荷物の出し入れが可能です。

材質樹脂 トラスコ品番473-6842 用途台車で凹凸路面を走行する際の荷物保持ネットとして。 適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型 長さ(mm)1200 幅(mm)900 質量(kg)1.3 ブラック 線径(Φmm)5 材質(ひも)ポリエステル金剛打ちΦ7.5 材質(ネット)PP(被覆)、ゴム(中芯) 目合い(mm)60
注意
※金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする