HMT-K-8 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO 16279515 HMT-K-8 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO 16279515

台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 16279515 品番 HMT-K-8
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ホーミータイ専用の別売金具です。

材質スチール トラスコ品番473-6851 用途ホーミータイをカルティオビッグに取り付ける為の金具です。 適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型 質量(g)72 仕上メッキ仕上げ
注意
※樹脂天版に取り付ける際は、プラスチックハンマーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする