TP-E802 帯電防止性樹脂運搬車グランカート 固定 TRUSCO 16279558

帯電防止性樹脂運搬車グランカート 固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16279558 品番TP-E802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面抵抗値1011Ω〜1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)800×535 床面高さ(mm)223 質量(kg)16.4 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-3484 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)1053 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性帯電防止 適合ストッパーTP-800FB、TP-X800FB 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)帯電防止性樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16279558 TP-E802 16340004 TP-E802 帯電防止性グランカート TRUSCO 帯電防止性グランカート TRUSCO 1台 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする