帯電防止性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279585 品番 TP-E704
参考基準価格(税別)¥59,120 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

表面抵抗値1011Ω〜1012Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)468 荷台寸法(奥行)(mm)718 下段高さ(mm)170 上段高さ(mm)700 ハンドル高さ(mm)900 車輪径(Φmm)100 質量(kg)16.1 材質(荷台)帯電防止性樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番489-3450 種別完成品 材質樹脂 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 特性帯電防止 適合ストッパーTP-700FB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする