帯電防止性樹脂製平台車グランカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279637 品番 TP-E915
参考基準価格(税別)¥53,250 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

表面抵抗値1011Ω〜1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。

荷台寸法(mm)900×605 床面高さ(mm)233 質量(kg)16.4 トラスコ品番489-3549 種別完成品 材質樹脂 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル高さ(mm)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性帯電防止 適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする