導電性グランカート 固定

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279655 品番 TP-D702
参考基準価格(税別)¥31,720 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
導電性樹脂天板を使用することにより、ホコリの付着を完全に防止するため、精密部品の運搬に大変便利な台車です。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)170 質量(kg)10.2 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-3328 種別組立式 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)導電性ゴム 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性導電性 適合ストッパーTP-700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 材質(荷台)導電性ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする