耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)800×535
床面高さ(mm)223
質量(kg)14.4
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番489-3361
種別組立式
材質樹脂
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)導電性ゴム
積載荷重(kg)300
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)1053
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性導電性
適合ストッパーTP-800FB
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)導電性ポリプロピレン