導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279707 品番 TP-D704
参考基準価格(税別)¥52,510 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)468 荷台寸法(奥行)(mm)718 下段高さ(mm)170 上段高さ(mm)700 ハンドル高さ(mm)900 車輪径(Φmm)100 質量(kg)15.3 材質(荷台)導電性PP樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)導電性ゴム 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番489-3336 種別完成品 材質樹脂 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 特性導電性 均等積載量(kg/段)(上段)60、(下段)140) 適合ストッパーTP-700FB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする