導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279725 品番 TP-D904
参考基準価格(税別)¥85,980 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)605 荷台寸法(奥行)(mm)900 下段高さ(mm)233 上段高さ(mm)773 ハンドル高さ(mm)983 車輪径(Φmm)130 質量(kg)25.8 材質(荷台)導電性PP樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)導電性ゴム 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番489-3417 種別完成品 材質樹脂 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 特性導電性 均等積載量(kg/段)(上段)120、(下段)280) 適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする