※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
樹脂製平台車グランカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279777
品番
TP-815
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車
モノタロウではこんなお得な商品も!
平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
荷台寸法(mm)
800×535
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
10.4
色
グリーン
トラスコ品番
489-3158
種別
完成品
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
535
キャスター金具
スチール
特性
環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
適合ストッパー
-
荷台寸法(奥行)(mm)
800
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。