荷台寸法(mm)900×605
床面高さ(mm)230
質量(kg)12.4
色グリーン
トラスコ品番489-3298
種別完成品
材質樹脂
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)605
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定