樹脂製平台車グランカート サイレント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279795 品番 TP-X715
参考基準価格(税別)¥22,540 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。
平台車

荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)170 質量(kg)6.9 ブルー 用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 トラスコ品番489-3662 種別完成品 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)468 騒音値(dB)32 キャスター金具樹脂 特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 適合ストッパー32 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする