TRUSCO
樹脂製平台車グランカート サイレント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
535
468
535
605
荷台寸法(奥行)(mm)
800
718
800
900
均等荷重(kg)
300
200
300
400
床面高さ(mm)
220
170
220
230
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16279804
品番
TP-X815
参考基準価格(税別)
¥29,390
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。
平台車
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
荷台寸法(mm)
800×535
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
9.6
色
ブルー
トラスコ品番
489-3751
種別
完成品
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
535
騒音値(dB)
44
キャスター金具
樹脂
特性
省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
適合ストッパー
44
荷台寸法(奥行)(mm)
800
騒音対策
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません