※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-715J 樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ) TRUSCO 16279822 TP-715J 樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ) TRUSCO 16279822

樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16279822 品番 TP-715J
参考基準価格(税別)¥15,540 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車

荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)170 質量(kg)7.1 グリーン 適合TYS100NRB、GTYS-100NRB-G(自在) トラスコ品番489-3034 種別完成品 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)468 騒音値(dB)54.3 キャスター径(Φmm)100 生産国日本 キャスター金具スチール 中栓TP-700JRS、TP-700JRS-4 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパーTP-700JRS、TP-700JRS-4 荷台寸法(奥行)(mm)718 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16279822
2018-03-01
用途:
木枠の一時保管(ハンドリフトで移動)

狭い場所での木枠整理に役立っています。。
耐加重もあり、部品が入ったまま(約60キロ)の木枠でも重ねて保管出来、かつ移動も可能なので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする