※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE7S-1207 中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280924 VE7S-1207 中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280924 VE7S-1207 中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280924 VE7S-1207 中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280924 VE7S-1207 中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280924 VE7S-1207 中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO 16280924

中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H80/3個、H120/3個、H160/3個 注文コード16280924 品番VE7S-1207
参考基準価格(税別)¥274,230 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は引出し数など34種類から選べます 他の種類を見る

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

最大積載量(kg)900 間口(mm)700 奥行(mm)550 高さ(mm)1200 質量(kg)105.8 色(本体)グリーン 材質スチール 引出し数H80/3個、H120/3個、H160/3個 付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚 トラスコ品番479-1100 グリーン タイプシリンダー錠付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×550×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする