KBZ-PNMB コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無 TRUSCO 16281536 KBZ-PNMB コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無 TRUSCO 16281536 KBZ-PNMB コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無 TRUSCO 16281536

コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16281536 品番KBZ-PNMB
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

テーブルや作業台に簡単に取り付けできます。
テーブルや作業台に簡単に取付けできますKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SNを取付可能

用途P型用のノブ付ベース。工具の管理 適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kをセット可能、10mm角のパンチングパネル用ハンガーは使用可能 トラスコ品番491-1059 材質スチール 高さ(mm)92.6 質量(g)350 奥行(mm)48 間口(mm)200 最大積載量(kg)3/個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする