※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-1260C75 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO 16282805 AE-1260C75 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO 16282805

軽量作業台(直径75mm キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)809 注文コード16282805 品番AE-1260C75
参考基準価格(税別)¥42,360 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・奥行・高さなど17種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付で移動に便利です。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)809 質量(kg)26.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 グリーン トラスコ品番454-2843 材質キャスター金具:スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする