中量作業台RDW型(下棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16284783 品番 RDW-1800LT
参考基準価格(税別)¥135,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

下棚2枚付で下棚を全面仕様にできるため、作業台下の空間を有効活用できます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。全面下棚仕様で物の保管に便利です。

仕様下棚HLT型(2枚) トラスコ品番454-5966 材質本体:スチール 質量(kg)85 グリーン 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)750 間口(mm)1800 材質(天板)リノリューム 均等耐荷重(kg)2000 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする