※使用例

M10-7363KAB 金型ラック中量用 TRUSCO 16286576 M10-7363KAB 金型ラック中量用 TRUSCO 16286576 M10-7363KAB 金型ラック中量用 TRUSCO 16286576

金型ラック中量用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16286576 品番 M10-7363KAB
参考基準価格(税別)¥159,780 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。
従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。
棚板ごと金型の出し入れが可能です。
現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。

高さ(mm)2121 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)500 奥行(mm)640 仕様テーブル3段、天板1段 トラスコ品番484-3754 材質スチール 質量(kg)94 タイプ連結型 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×640×2121 有効間口(mm)830 最大積載量(kg/台)4000 棚板内寸・間口(mm)830
注意
※安全のため、必ずアンカー固定してください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする